Micrometru digital de exterior IP65 cu ieşire de date, Domeniu de măsurare: 50-75mm

Cod articol: 421318 50-75
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 31,70 € /buc.
  • 58,20 € /buc.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
  • Asigurare valoare măsurată: MAHR Reference Lock System

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Citire 0,001 mm
Citire 0,0001 inch
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 3 µm
⌀ pivot 6,5 mm
Pasul tijei 0,5 mm
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 65
Asigurare valoare măsurată MAHR Reference Lock System
Tehnică de măsurare digital
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 421318 50-75
EAN / GTIN 4059192058456
Număr producător 4157002

Descriere

Execuţie:

Micrometru inovator cu cifre de 10 mm pe ecran contrast puternic. Funcţie HOLD practică pentru menţinerea pe afişaj a valorii măsurate, pentru o citire sigură. Tijă de măsurare călită şi rectificată. Suprafeţe de măsurare din carbură. Clichet avansat cu mecanism de avans rapid. Etrier din oţel, vopsit, cu izolaţie termică. Comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Aducere la zero în orice poziţie. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Reference-Lock previne erori de măsurare, din cauza acţionării greşite a tastelor de comandă.
Printr-un afişaj confortabil pentru indicarea toleranţei cu limite suplimentare de avertizare, utilizatorul recunoaşte dacă şi în ce măsură piesa se situează în limitele de toleranţă.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 1 etalon de reglare de la Ref. 25-50.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498941.