{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 100 mm - 125 mm | |
Citire | 0,001 mm | |
Citire | 0,0001 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 6 µm | |
⌀ pivot | 6,5 mm | |
Pasul tijei | 0,5 mm | |
Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference Lock System | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 421318 100-125 | |
EAN / GTIN | 4059192058470 | |
Număr producător | 4157004 |