Micrometru de exterior mare 800-900 mm

Cod articol: 420810 800-900

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 313,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 800 mm - 900 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 3 µm
⌀ pivot 8 mm
Cursă de măsurare a tijei 25 mm
⌀ tamburului micrometric 21 mm
Tehnică de măsurare analog
Greutate 17 kg
Număr de palpatoare 4
Număr de etaloane de reglare 4
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 420810 800-900
EAN / GTIN 2050001060006
Număr producător 104-147A

Descriere

Execuţie:

Tijă de măsurare şi suprafaţă de măsurare călite şi rectificate; blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forţă. Tambur de măsurare, cromat, antireflexie, cu diviziune de 1/50, gradaţii şi cifre clare şi negre.
4 broşe de măsurare uşor de schimbat care conferă un interval de măsurare de 100 mm la fiecare mărime.