Micrometru de exterior mare 300-400 mm

Cod articol: 420810 300-400

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 220,00 € /buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 300 mm - 400 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 3 µm
⌀ pivot 8 mm
Cursă de măsurare a tijei 25 mm
⌀ tamburului micrometric 21 mm
Tehnică de măsurare analog
Greutate 5,3 kg
Număr de palpatoare 4
Număr de etaloane de reglare 4
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 420810 300-400
EAN / GTIN 4946368215143
Număr producător 104-142A

Descriere

Execuţie:

Tijă de măsurare şi suprafaţă de măsurare călite şi rectificate; blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forţă. Tambur de măsurare, cromat, antireflexie, cu diviziune de 1/50, gradaţii şi cifre clare şi negre.
4 broşe de măsurare uşor de schimbat care conferă un interval de măsurare de 100 mm la fiecare mărime.