{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 1 inch - 2 inch | |
Citire | 0,0001 inch | |
⌀ pivot | 6,35 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 18 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Proiectarea suprafeței de măsurare | armat cu carbură | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 420600 1-2 | |
EAN / GTIN | 4946368003566 | |
Număr producător | 103-132 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Micrometru de exterior Citire în inch, Domeniu de măsurare: 1-2inch
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
93,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat
34,94 €
17,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,0001 inch | 0,0001 inch |
Domeniu de măsurare | 1 inch - 2 inch | 1 inch - 2 inch |
⌀ tamburului micrometric | 18 mm | 18 mm |
⌀ pivot | 6,35 mm | 6,5 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic |
Tip produs | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior |