{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 1 inch - 2 inch | |
Citire | 0,0001 inch | |
⌀ pivot | 6,5 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 18 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 420650 1-2 | |
EAN / GTIN | 4045197882585 | |
Număr producător | 420650 1-2 |