{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 25 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 2 µm | |
⌀ pivot | 6,5 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 18,5 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 420450 0-25 | |
EAN / GTIN | 7630041104080 | |
Număr producător | 00110101 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 0-25mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
193,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
444 livrabil imediat
26,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.646 livrabil imediat
51,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
38,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
⌀ tamburului micrometric | 18,5 mm | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
⌀ pivot | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic | analogic | analogic |