Şubler digital de adâncime 800 mm

Cod articol: 418802 800

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 64,60 € /buc.
  • 59,20 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 800 mm
Citire comutabilă 0,01 mm
Citire comutabilă 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,06 mm
Tehnică de măsurare digital
Secţiunea riglei de măsurare 23,5 × 9 mm
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 LR44
Tip produs Şublere de adâncime

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 418802 800
EAN / GTIN 4045197529107
Număr producător 418802 800

Descriere

Execuţie:

Afişaj digital bine lizibil. Proprietăţi de alunecare optime datorită ghidajului prismatic dublu. Bază de măsurare din aluminiu cu strat de acoperire dur cu două găuri dispuse la 90° (M2,5) pentru prinderea vârfurilor de măsurare.

Livrare:

Inclusiv palpator de măsurare cod 434900 măr. 2, 3 tălpi de măsurare (150, 300 şi 450 mm), 1 baterie cod 081560 tip LR44 şi certificat de etalonare din fabrică.

Accesorii opţionale:

Toate vârfurile palpatoare speciale şi de schimb Cod 434900434915 cu filet M2,5.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.