Şubler digital de adâncime 500 mm

Cod articol: 418802 500

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 38,90 € /buc.
  • 28,10 € /buc.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 500 mm
Citire comutabilă 0,01 mm
Citire comutabilă 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Tehnică de măsurare digital
Secţiunea riglei de măsurare 23,5 × 9 mm
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 LR44
Tip produs Şublere de adâncime

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 418802 500
EAN / GTIN 4045197528896
Număr producător 418802 500

Descriere

Execuţie:

Afişaj digital bine lizibil. Proprietăţi de alunecare optime datorită ghidajului prismatic dublu. Bază de măsurare din aluminiu cu strat de acoperire dur cu două găuri dispuse la 90° (M2,5) pentru prinderea vârfurilor de măsurare.

Livrare:

Inclusiv palpator de măsurare cod 434900 măr. 2, 3 tălpi de măsurare (150, 300 şi 450 mm), 1 baterie cod 081560 tip LR44 şi certificat de etalonare din fabrică.

Accesorii opţionale:

Toate vârfurile palpatoare speciale şi de schimb Cod 434900434915 cu filet M2,5.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.