{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 800 mm | |
Citire comutabilă | 0,01 mm | |
Citire comutabilă | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 0,04 mm | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Lungimea tălpii | 150 mm | |
Secţiunea riglei de măsurare | 12×4 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şublere de adâncime |
Cod articol | 418770 800 | |
EAN / GTIN | 2050001670892 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şubler digital de adâncime universal 800 mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
1.993,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
667,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de baterii incluse | 1 | 1 |
Secţiunea riglei de măsurare | 12×4 mm | 23,5 × 9 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Citire comutabilă | 0,01 mm | 0,01 mm |
Tehnică de măsurare | digital | digital |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |
Tip produs | Şublere de adâncime | Şublere de adâncime |