Şubler digital de adâncime pentru canale, Domeniu de măsurare: 950mm

Cod articol: 418755 950
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 67,20 € /buc.
  • 61,60 € /buc.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 950 mm
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,06 mm
⌀ inserţie tip disc 20 mm
⌀ bare măsurare 6 mm
Tehnică de măsurare digital
Secţiunea riglei de măsurare 23,5 × 9 mm
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 LR44
Tip produs Şublere de adâncime pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 418755 950
EAN / GTIN 4045197640901
Număr producător 418755 950

Descriere

Execuţie:

Şubler digital pentru adâncimi pentru măsurarea canalelor, canelurilor, găurilor, treptelor şi găurilor. Mod constructiv cu economisire a greutăţii din oţel cu profiluri din aluminiu întărit, cu suprafeţe acoperit cu strat de oxid. Proprietăţi de ghidare şi alunecare optime datorită ghidajului prismatic dublu aflat în interior. În bara de măsurare pot fi înşurubate vârfuri de măsurare diferite (M2,5).
Profil din aluminiu întărit cu oţel, cu suprafaţă acoperită cu strat de oxid. Ghidaj prismatic dublu. Vârfuri de schimbare (M2,5) înlocuibile.

Aplicaţie:

Măsurarea canelurilor, canalelor, găurilor şi treptelor.

Livrare:

Vârf de măsurare cu bilă de oţel, inserţie tip disc Cod 434900 Ref.. 11, tapă de măsurare de 150 mm şi 350mm, baterie Cod 081560 Ref LR44.

Accesorii opţionale:

Punte de măsurare Nr. 418757 măr. 550, măr. 750 și măr. 900.