{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 800 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 0,06 mm | |
⌀ inserţie tip disc | 20 mm | |
⌀ bare măsurare | 6 mm | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Secţiunea riglei de măsurare | 23,5 × 9 mm | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 LR44 | |
Tip produs | Şublere de adâncime pentru canale |
Cod articol | 418755 800 | |
EAN / GTIN | 4045197640598 | |
Număr producător | 418755 800 |