{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Citire comutabilă | 0,01 mm | |
Citire comutabilă | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | |
Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Lungimea tălpii | 150 mm | |
Secţiunea riglei de măsurare | 15×4 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şublere de adâncime |
Cod articol | 418697 500 | |
EAN / GTIN | 7630041106572 | |
Număr producător | 00530450 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şubler digital de adâncime TWIN CAL IP 67, Domeniu de măsurare: 500mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
815,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
533,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | mm / inch | mm / inch |
Număr de baterii incluse | 1 | 1 |
Standard | ISO 13385 | Normă de fabricaţie |
Secţiunea riglei de măsurare | 15×4 mm | 23,5 × 9 mm |
Tehnică de măsurare | digital | digital |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |
Tip produs | Şublere de adâncime | Şublere de adâncime |