{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Serie | HCT | |
Citire comutabilă | 0,01 mm | |
Citire comutabilă | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Bluetooth | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Lungimea tălpii | 100 mm | |
Secţiunea riglei de măsurare | 16×3,5 mm | |
Aplicaţie radio | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Celulă buton | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şublere de adâncime |
Cod articol | 418685 150 | |
EAN / GTIN | 4062406773960 | |
Număr producător | 418685 150 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şubler digital de adâncime HCT IP67 cu bluetooth 150 mm
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
452,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
409,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de baterii incluse | 1 | 1 |
Lungimea tălpii | 100 | 100 |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | IP 67 |
Secţiunea riglei de măsurare | 16×3,5 | 16×3,5 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Material | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX |
Tehnică de măsurare | digital | digital |