Şubler digital universal DIGI ULISSE I/E 650 mm

Cod articol: 417700 650
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 64,60 € /buc.
  • 59,20 € /buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 650 mm
Domeniu de măsurare exterioară 0 mm - 570 mm
Domeniu de măsurare interioară 42 mm - 650 mm
Citire 0,01 mm
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,04 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Clasă de protecţie IP IP 67
Lungimea ciocului 103 mm
⌀ bilă vârf de măsurare 3 mm
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 417700 650
EAN / GTIN 2050001670847

Descriere

Execuţie:

Şubler digital universal pentru diferite măsurări interioare şi exterioare cu vârfuri de măsurare interschimbabile.
Ieşire de date RS232C.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Şubler, inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.
Vârfuri de măsurare interschimbabile cu ⌀ bilei 3 mm şi bucşă de fixare cu filet interior M 2,5.

Accesorii opţionale:

Pentru Ref. 400 − 650 se pot folosi toate vârfurile palpatoare de schimb şi speciale Cod 434900 − 4910 cu filet M2,5, cablu de date Cod 498948.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte vârfuri de măsurare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături