{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 250 mm | |
Domeniu de măsurare exterioară | 0 mm - 210 mm | |
Domeniu de măsurare interioară | 24 mm - 250 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Lungimea ciocului | 64 mm | |
⌀ bilă vârf de măsurare | 2,5 mm | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 417700 250 | |
EAN / GTIN | 2050001670816 |