{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 2.000 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,12 mm | |
Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic | |
Clasă de protecţie IP | IP 66 | |
Lungimea ciocului | 150 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Greutate | 2,56 kg | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | SR44 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415400 2000 | |
EAN / GTIN | 2050001058010 | |
Număr producător | 552-306-10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şubler digital din carbon 2000 mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
3.182,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
2.108,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de baterii incluse | 1 | 1 |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii |
Greutate | 2,56 kg | 2,5 kg |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | 20 mm |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 2.000 mm | 0 mm - 2.000 mm |
Standard | ISO 13385 | Normă de fabricație |
Lungimea ciocului | 150 mm | 150 mm |