Şubler digital din carbon 1000 mm

Cod articol: 415400 1000

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 61,60 € /buc.
  • 67,20 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 13385
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 66
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 1.000 mm
Citire 0,01 mm
Abatere de măsurare E MPE ±0,05 mm
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 66
Lungimea ciocului 150 mm
⌀ umeri pentru măsurarea interioară 20 mm
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare digital
Greutate 1,25 kg
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii SR44
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 415400 1000
EAN / GTIN 4946368125275
Număr producător 552-304-10

Descriere

Execuţie:

Rezultatul măsurătorii va fi afişat cu cifre lizibile.
Cu cursor de acţionare pentru forţa de măsurare constantă. Extrem de uşor. Valoare de referinţă preselectabilă (Preset), comutare pentru măsurători interioare şi exterioare (Offset).

Funcţionare:

IP66: Protecţie la jet puternic de apă şi la inundaţie pasageră şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497085.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături