{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 750 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,06 mm | |
Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic | |
Lungimea ciocului | 150 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415350 750 | |
EAN / GTIN | 4946368124858 | |
Număr producător | 551-206-10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şubler digital pentru atelier cu vârfuri de măsurare 750 mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
1.353,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
568,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 mm | 0,01 mm |
Toate componentele | călit | călit |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | 20 mm |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | Reglare unică a punctului zero |
Lungimea ciocului | 150 mm | 150 mm |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier |