Şubler digital pentru atelier cu vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 500mm

Cod articol: 415350 500

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 40,50 € /buc.
  • 29,20 € /buc.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 13385
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 500 mm
Citire 0,01 mm
Abatere de măsurare E MPE ±0,06 mm
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Lungimea ciocului 150 mm
⌀ umeri pentru măsurarea interioară 20 mm
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 415350 500
EAN / GTIN 4946368124827
Număr producător 551-204-10

Descriere

Execuţie:

Rezultatul măsurătorii va fi afişat cu cifre lizibile.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497080 şi 497100.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Şubler digital pentru atelier cu vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 500mm

Şubler digital pentru atelier cu vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 500mm

La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
988,80 €
La cerere
În stoc
443 livrabil imediat
372,48 €
304,00 €
Citire 0,01 mm 0,01 mm
Alimentare cu energie Cu baterii Cu baterii
⌀ umeri pentru măsurarea interioară 20 mm 20 mm
Lungimea ciocului 150 mm 150 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX Oţel superior, INOX
Tehnică de măsurare digital digital
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357 081560 CR2032