{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricație | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 500 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 0,04 mm | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Lungimea ciocului | 150 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | |
Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference-Lock-System | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415322 500 | |
EAN / GTIN | 4059192002930 | |
Număr producător | 4112713 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şubler digital MarCal fără vârfuri de măsurare 500 mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
960,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
439 livrabil imediat
372,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | mm / inch | mm / inch |
Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference-Lock-System | Reglare unică a punctului zero |
Standard | Normă de fabricație | ISO 13385 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel superior, INOX |
Tehnică de măsurare | digital | digital |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |