{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricație | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 1.000 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 0,06 mm | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Lungimea ciocului | 150 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | |
Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference-Lock-System | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415322 1000 | |
EAN / GTIN | 4059192002978 | |
Număr producător | 4112717 | |
Manufacturer | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |