{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricație | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
Interfaţă | MAHR Sistem radio i-wi | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Lungimea ciocului | 90 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 10 mm | |
Aplicaţie radio | Software-ul producătorului | |
Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference-Lock-System | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415321 300 | |
EAN / GTIN | 4059192062095 | |
Număr producător | 4112571 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Şubler digital MarCal cu vârfuri de măsurare i-wi, Domeniu de măsurare: 300mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
868,29 €
675,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
481 livrabil imediat
239,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
454 livrabil imediat
270,63 €
221,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Toate componentele | călit | călit | călit |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Standard | Normă de fabricație | ISO 13385 | ISO 13385 |
Lungimea ciocului | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel superior, INOX |
Tehnică de măsurare | digital | digital | digital |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier |