{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,04 mm | |
Cioc măsurare | da | |
Lungimea ciocului | 90 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 10 mm | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415621 300 | |
EAN / GTIN | 4045197770288 | |
Număr producător | 415621 300 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şubler digital ABS cu vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 300mm
La cerere
În stoc
511 livrabil imediat
270,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
573 livrabil imediat
239,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,0005 inch | 0,0005 inch |
Toate componentele | călit | călit |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Lungimea ciocului | 90 mm | 90 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | digital | digital |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier |