{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | |
Tijă adâncime existentă | da | |
Tijă de adâncime | dreptunghiular - 3,7×1,4 | |
Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic | |
Lungimea ciocului | 64 mm | |
Înălţime cifre afişaj LCD | 9 mm | |
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat | Procedeu electromagnetic inductiv | |
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) | 20000 h | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Celulă buton | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 412642 300 | |
EAN / GTIN | 4946368728384 | |
Număr producător | 500-205-30 |