Şubler digital cu sistem AOS şi ieşire de date 200 mm

Cod articol: 412642 200

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 17,00 € /buc.
  • 9,45 € /buc.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat: Procedeu electromagnetic inductiv
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard ISO 13385
    Domeniu de măsurare 0 mm - 200 mm
    Citire 0,01 mm
    Abatere de măsurare E MPE ±0,02 mm
    Tijă adâncime existentă da
    Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,7×1,4
    Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
    Lungimea ciocului 50 mm
    Înălţime cifre afişaj LCD 9 mm
    Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
    Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) 20000 h
    Tehnică de măsurare digital
    Material Oţel inoxidabil, INOX
    Toate componentele călit
    Ambalaj Cutie stabilă
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 1
    Tip de baterii Celulă buton
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
    Tip produs Şubler universal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 412642 200
    EAN / GTIN 4946368668048
    Număr producător 500-162-30

    Descriere

    Execuţie:

    Rezultatul măsurătorii afişat cu cifre uşor lizibile (înălţime 9 mm). Sistemul de măsurare electromagnetic AOS (Advanced Onsite Sensor) oferă protecţie mărită împotriva apei şi prafului.
    • Riglă gradată absolută, permite măsurare rapidă şi precisă, fără punerea la zero.
    • Consum redus de energie electrică (20000 de ore de utilizare continuă), afişarea încărcării bateriei.

    Livrare:

    Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357 .

    Accesorii opţionale:

    Cablu de date Cod 497080 şi Cod 497100 cu tastă de date.
    Capac pentru compartimentul de baterii Cod 412239 Ref. B.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături