{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 200 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,02 mm | |
Tijă adâncime existentă | da | |
Tijă de adâncime | dreptunghiular - 3,7×1,4 | |
Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Lungimea ciocului | 50 mm | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Decuplare automată | da | |
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) | 15000 h | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 412628 200 | |
EAN / GTIN | 4946368694009 | |
Număr producător | 500-717-20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Şubler digital IP67 cu ieşire de date, Domeniu de măsurare: 200mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
334,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
976 livrabil imediat
114,95 €
96,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
202,00 €
157,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
266,00 €
219,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
275 livrabil imediat
160,54 €
131,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
320,00 €
242,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de baterii incluse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Lungimea ciocului | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | digital | digital | digital | digital | digital | digital |
Tip produs | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,02 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |