{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 200 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | |
Tijă de adâncime | dreptunghiular - 3,7×1,3 | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Lungimea ciocului | 50 mm | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 412680 200 | |
EAN / GTIN | 4045197949356 |