Scară cu trepte, acces pe două fețe, cu rotile 2x7 trepte

Cod articol: 41214
La cerere
Necunoscut
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
Număr de trepte 2×7
Execuţia treptelor Stufe
Accesibilitate beidseitig
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41214
EAN / GTIN 4031405412149
Număr producător 041214

Descriere

Descriere:

  • Scară staționară din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Ghidaj conic cu bară pentru un suport sigur
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • Patru role cu arc autoblocant (Ø 80 mm)
  • Conexiune rigidă prin tije metalice care pot fi detașate pe ambele părți
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 3150 mm
  • Înălţime: 1610 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Diametru rolă: 80 mm
  • Anti-alunecare: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Lungime pas: 1370 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x7 pași
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 700 mm
  • Permis ca loc de muncă (TRBS 2121 partea 2): Da

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături