Rotiță cu arc pentru Scară Rotiță cu arc dreapta Ø 80 mm

Cod articol: 19808
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Rolă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 19808
    EAN / GTIN 4031405198081
    Număr producător 019808
    L-Număr L90110 998

    Descriere

    Descriere:

    • Rolă cu arc pentru capătul inferior al conductorului
    • Pentru scări, sunt necesare 4 bucăți: 2 x dreapta, 2 x stânga
    • Notă privind montarea ulterioară a rolelor: Pentru o mișcare ușoară a scărilor în stare descărcată, părțile scării trebuie să fie conectate cu două tije metalice detașabile (2 piese comanda nr. 19831), care sporesc suplimentar stabilitatea

    Caracteristică:

    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Oțel galvanizat, aluminiu
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
    • Tip produs: 80 mm dreapta
    • Diametru rolă: 80 mm