Şubler 300 mm

Cod articol: 412101 300

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 23,60 € /buc.
  • 20,00 € /buc.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Oţel superior, INOX
  • Toate componentele: călit

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 300 mm
Citire 0,05 mm
Citire comutabilă mm / inch
Gradaţie 1/20 mm
Gradaţie 1/128 inch
Scală cromată da
Abatere de măsurare E MPE ±0,08 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,7×1,4
Blocare Şurub de blocare superior
Ghidaj Ghidaje înălţate
Lungimea ciocului 64 mm
Lungime vârfuri în cruce 22 mm
Tehnică de măsurare analogic
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Husă
Greutate 355 g
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 412101 300
EAN / GTIN 4946368110196
Număr producător 530-115

Descriere

Execuţie:

Părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie.
Gradaţii fine, contrast puternic.
Şurub de blocare a vernierului.
Suprafeţe de măsurare şlefuite fin.

Accesorii opţionale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Şubler  300 mm

Şubler 300 mm

La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
230,72 €
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat
124,65 €
Citire 0,05 0,05
Toate componentele călit călit
Blocare Şurub de blocare superior Şurub de blocare superior
Gradaţie 1/20 1/20
Ambalaj Husă Husă
Tehnică de măsurare analogic analogic
Abatere de măsurare E MPE ±0,08 ±0,08

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături