Scară cu trepte, acces pe două fețe, cu rotile 2x5 trepte

Cod articol: 41210
La cerere
Necunoscut
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
    Număr de trepte 2×5
    Execuţia treptelor Stufe
    Accesibilitate beidseitig
    Tip produs Scară dublă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 41210
    EAN / GTIN 4031405412101
    Număr producător 041210
    L-Număr L90110 86

    Descriere

    Descriere:

    • Scară staționară din aluminiu
    • Tuburi dreptunghiulare stabile
    • 80 mm adâncime, trepte canelate
    • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
    • Ghidaj conic cu bară pentru un suport sigur
    • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
    • Patru role cu arc autoblocant (Ø 80 mm)
    • Conexiune rigidă prin tije metalice care pot fi detașate pe ambele părți
    • Spațiere pași: 235 mm
    • Înclinarea conductorului: 70°
    • Sarcină maximă: 150 kg

    Caracteristică:

    • Înălțime de lucru: 2650 mm
    • Înălţime: 1140 mm
    • Lățime coloană: 25 mm
    • Înălțimea coloanei: 73 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Aluminiu
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
    • Instalare necesară: Complet asamblate
    • Înclinare: 70 °
    • Diametru rolă: 80 mm
    • Anti-alunecare: Aluminiu sub formă de tuburi
    • Lungime pas: 1030 mm
    • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
    • Număr de trepte/trepte: 2x5 pași
    • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
    • Execuție pas: Etape
    • Lățime exterioară inferioară: 640 mm
    • Permis ca loc de muncă (TRBS 2121 partea 2): Da

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături