Receptor e-Stick Receptor radio Receptor Smart Bluetooth

Cod articol: 4102230
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Interfaţă de date

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4102230
EAN / GTIN 4059192001773
Număr producător 4102230
L-Număr 402746

Descriere

Execuţie:

  • Pentru echiparea ulterioară a tuturor dispozitivelor de măsurare portabile Mahr cu o interfață de date
  • Transmiterea fără fir a valorilor măsurate de la dispozitivul de măsurare la PC
  • Transmitere sigură a datelor datorită feedback-ului de recepție a valorii măsurate de la PC. către echipamentul de măsurare
  • Acordare optică a recepției pe modulul emițător
  • Module emițător compact fără antenă externă
  • Legătură radio bidirecțională (interogare la distanță a echipamentului de măsurare)
  • Frecvență radio de 2400 MHz

Descriere:

  • Receptor radio e-Stick e-Stick

Caracteristică:

  • Cerințe de sistem: Interfață USB de la versiunea 1.1
  • Interfață de date: USB A
  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Pentru dispozitivul de măsurare: Module emițătoare 16 EWe, 2000 e, RS232 e
  • Cerințe de sistem: MS Windows 7
  • Cerințe de sistem: MS Excel de la versiunea 97
  • Cerințe de sistem: min. 10 MB spațiu liber pe hard disk
  • Denumirea grupului de produse: Prelucrarea datelor de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarConnect
  • Cerințe de sistem: PC compatibil IBM AT
  • Denumirea produsului: Receptor radio
  • Tipul de produs: e-Stick
  • Cerințe de sistem: Unitate CD / DVD
  • Distanța radio: până la 6 m
  • Bandă de frecvență: 2400 MHz
  • Număr de module de emisie conectabile pentru e-Stick: 8
  • Număr de receptoare radio conectabile e-Stick: 1

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.