Transmițător RS232e Transmițător receptor radio Millimar

Cod articol: 4102233
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Interfaţă de date

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4102233
EAN / GTIN 4059192001803
Număr producător 4102233
L-Număr 402749

Descriere

Execuţie:

  • Pentru echiparea ulterioară a tuturor dispozitivelor de măsurare portabile Mahr cu o interfață de date
  • Transmiterea fără fir a valorilor măsurate de la dispozitivul de măsurare la PC
  • Transmitere sigură a datelor datorită feedback-ului de recepție a valorii măsurate de la PC. către echipamentul de măsurare
  • Acordare optică a recepției pe modulul emițător
  • Module emițător compact fără antenă externă
  • Legătură radio bidirecțională (interogare la distanță a echipamentului de măsurare)
  • Frecvență radio de 2400 MHz

Descriere:

  • RS-232 e RS-232 e Modul emițător pentru e-Stick

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Modul de transmisie
  • Interfață de date: RS-232C
  • Interfețe hardware: RS-232C
  • Tipul de produs: RS-232 e
  • Pentru dispozitivul de măsurare: Millimar C1208, C1216, C1216, C1245, S1840, Digimar 817 CLM
  • Denumirea grupului de produse: Prelucrarea datelor de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarConnect
  • Distanța radio: până la 6 m
  • Bandă de frecvență: 2400 MHz