Cutie Alu K270; 77l; IM: 720x540x200mm

Cod articol: 40553
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Cutie de aluminiu

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 40553
    EAN / GTIN 4003866405534
    Număr producător 40553
    L-Număr L90010 1453

    Descriere

    Descriere:

    Pentru depozitare protejată și transport în siguranță - la orice temperatură.
    Cutie universală din aluminiu.
    Rame de profile de margine și de bază realizate din profile solide.
    Îmbinările profilate sunt complet sudate.
    Mânere ergonomice de tip cochilie pe părțile din față.
    Potrivit pentru transportoare cu role și benzi transportoare.
    Benzi de codificare pentru controlul țintelor la cerere.
    Adaptat la dimensiunile paleților în conformitate cu DIN 15 141.

    Caracteristică:

    Greutate 4,2 kg
    Dimensiunea interioară L x l x h 720 mm × 540 mm × 200 mm
    Înălțime interioară 200 mm
    Lungime interioară 720 mm
    Volumul 77 l
    Lățimea exterioară 580 mm
    Înălțime exterioară 225 mm
    Lungime exterioară 760 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături