Perie rotundă, fără noduri POS RBU 2002

Cod articol: 4007220956526
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220956526
EAN / GTIN 4007220956526
Număr producător 43701260
L-Număr L51510 531

Descriere

Descriere:

Excelent pentru perierea în condiții de mediu a pieselor de prelucrat cu suprafețe mari în utilizare de mână și mașină. Pentru a îndeplini cerințele speciale la prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX), Pferd utilizează calitatea sârmei 1,4310 (V2A) pentru toate periile INOX. Experiența practică din mediul industrial confirmă faptul că are o rezistență foarte bună la coroziune, cu o durată de viață optimă. Toate periile PFERD cu ornament INOX sunt marcate cu albastru și sunt potrivite pentru utilizarea cu utilizare pe toate oțelurile inoxidabile (INOX), cum ar fi V4A. Calitatea sârmei 1,4310 tinde să se comporte feromagnetic în timpul întăririi la rece, adică este atrasă de magneți.;acest lucru este cauzat de o modificare structurală cauzată de deformare, de exemplu în timpul desenării firului. Acest lucru nu afectează calitatea și rezistența la coroziune a frezării INOX. Își păstrează proprietățile rezistente la coroziune. Sârmă din oțel inoxidabil (INOX) rezistă la temperaturi de până la 450 °C. Proiectat pentru utilizare universal în sectorul atelierelor.

Caracteristică:

  • Ambalaj: Ambalaje POS
  • RPM, max.: 4500 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 1800 rpm
  • RPM, opt., până la: 2900 rpm
  • Metrică lățime: 25 mm
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Ø orificiu inclus în set: AK 32-2
  • Ø orificiu, max.: 50,8 mm
  • Orificiu Ø: 31,8 mm
  • Ø material de stocare: 0,3 mm
  • Ø măsurare exterioară: 200 mm
  • Material de stocare: Sârmă din oțel inoxidabil (INOX)
  • Dimensiune boabe: Nespecificată
  • Lungime, tundere: 50 mm

Avantaj:

  • utilizare este posibil pe toate mașinile standard cu acționare staționară și pe blocurile de șlefuire datorită diametrelor variabile ale alezajului.
  • Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
  • Rezistență foarte bună la coroziune.
  • Creează suprafețe fine.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea pânzelor; îndepărtarea straturilor de oxid; Îndepărtarea vopselei; rugozitate
  • Tipuri de transmisie: polizor pentru banc; transmisie arbore de îndoire; mașini staționare; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Bronz
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Metale neferoase dure
    • Materiale rezistente la căldură
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Alte metale neferoase
    • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Oţel superior (INOX)
    • Titan
    • Aliaje de titan

Livrare:

  • Acest perie rotundă este furnizat împreună cu setul de adaptoare AK 32-2.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături