Set adaptor AS AK 32-2

Cod articol: 4007220806890
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Adaptor perie rotundă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220806890
    EAN / GTIN 4007220806890
    Număr producător 43690102
    L-Număr L51510 722

    Descriere

    Descriere:

    Pferd oferă diverse adaptor pentru perii rotunde cu găuri. Pentru perii circulare cu un diametru al periei de 150 mm sau mai mult în versiunile largi adecvate.

    Caracteristică:

    • Adecvat pentru alezaj ø [mm]: 31,75 mm
    • Recomandat pentru: RBU, versiunea cu lățime ≥ ø 150 mm
    • Ø orificiu inclus în set: 31,2/20/5/14/12/25,4 (1)/22,2 (3/8)/19,2 (7/75)/16 (18/8)/12,7 (1/4)

    Avantaj:

    • Activați utilizare-ul periilor de pe toate transmisiile sculei prin reglarea diametrului orificiului la dimensiunea necesară.
    • Țineți perie-ul sigur datorită preciziei ridicate de fixare.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături