COMBICLICK Disc abraziv cu fibre CC-FS 12

Cod articol: 4007220721988
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220721988
EAN / GTIN 4007220721988
Număr producător 64190102
L-Număr L51050 225

Descriere

Descriere:

Sistemul COMBICLICK constă dintr-un disc-suport special dezvoltat și un suport stabil pe partea din spate a sculei. Cu disc-suport, sculele COMBICLICK pot fi utilizate pe polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Geometria specială a fantelor de răcire asigură un debit de aer ridicat, ceea ce reduce semnificativ sarcina termică asupra abrazivului și a piesei de prelucrat. Sistemul de eliberare rapidă, montarea robustă, blocarea sigură a sculei și sistemul de răcire integrat au ca rezultat temperaturi ale piesei de prelucrat cu până la 30% mai scăzute, performanțe de tăiere cu 25% mai mari, o durată de viață mai mare a sculei cu 30% și o utilizare mai bună a materialului abraziv în comparație cu uneltele convenționale. Pferd Fiber sanders sunt fabricate în conformitate cu ISO 16057 în forma A1 tip F sub numele de ″mașini de șlefuit cu fibre vulcanizate″. Pentru sarcini de măcinare universale, de la măcinare grosieră la măcinare fină în industrie și meşteşuguri.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 12200 rpm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 125 mm
  • Dimensiune boabe: 24

Avantaj:

  • Sistemul inovator de prindere rapidă garantează o manevrare confortabilă și o măcinare la rece.
  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită duratei lungi de viață și a ratei foarte ridicate de eliminare.
  • Șlefuire uniformă datorită material abraziv de înaltă calitate.
  • Schimbarea extrem de rapidă și ușoară a sculelor reduce costurile de proces.
  • Cu COMBICLICK, zgârieturile cauzate de piesele de fixare proeminente sunt evitate și se obține o utilizare foarte mare a materialului abraziv disponibil.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați polizorul cu fibră COMBILICK cu placa de susținere COMBILICK pe polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare. Un comportament deosebit de moale și flexibil de măcinare a feței.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; șlefuire fină pas cu pas; nivelare; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; Procesarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • Comandați placa de suport COMBICLICK separat.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 80 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături