COMBICLICK suport CC-H-GT 115

Cod articol: 4007220835869
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc-suport

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220835869
    EAN / GTIN 4007220835869
    Număr producător 64199002
    L-Număr L51160 3

    Descriere

    Execuţie:

    • dur

    Descriere:

    Cu acest disc-suport, sculele COMBICLICK pot fi utilizate pe polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Sistemul COMBICLICK constă dintr-un disc-suport special dezvoltat și un suport stabil pe partea din spate a sculei. Geometria specială a fantelor de răcire asigură un debit de aer ridicat, ceea ce reduce semnificativ sarcina termică asupra abrazivului și a piesei de prelucrat. Sistemul de eliberare rapidă, montarea robustă, blocarea sigură a sculei și sistemul de răcire integrat au ca rezultat temperaturi ale piesei de prelucrat cu până la 30% mai scăzute, performanțe de tăiere cu 25% mai mari, o durată de viață mai mare a sculei cu 30% și o utilizare mai bună a materialului abraziv în comparație cu uneltele convenționale. Duritate CC-H-GT (greu) = albastru

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: CC-H-GT 115-125
    • RPM, max.: 13300 rpm
    • Potrivit pentru metric Ø: 115, 125
    • Recomandat pentru: polizor unghiular 115 / 125, suport M14
    • Versiune: Hard
    • Ø filet: M14

    Avantaj:

    • Reducerea semnificativă a stresului termic datorită geometriei fantelor de răcire.
    • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită timpilor minime de schimbare a uneltelor.
    • Sistemul inovator de prindere rapidă garantează o manevrare confortabilă cu schimbarea rapidă a sculei.

    Notă:

    • Viteza periferică maximă permisă este de 80 m/s.
    • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături