Disc diamantat de tăiere D1A1R 50-1,4-

Cod articol: 4007220666043
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220666043
EAN / GTIN 4007220666043
Număr producător 68405025
L-Număr L51220 5

Descriere

Descriere:

Discurile de tăiere cu diamant lipite galvanic sunt utilizate atât la măcinarea umedă, cât și uscată. Discurile de tăiere cu diamant acoperite galvanic sunt utilizate pentru tăierea materialelor dure, cum ar fi carbura sau ceramica și materialele plastice armate cu fibre (GRP / CFRP). Acestea sunt deosebit de predispuse la tăiere datorită spațiilor mari de așchii.

Caracteristică:

  • Segment de protecție pe fiecare parte: Niciuna
  • Formă: D
  • Metrică lățime: 1,4 mm
  • Grosimea lamei tijei: 1 mm
  • Orificiu Ø: 10 mm
  • Ø măsurare exterioară: 50 mm
  • Dimensiune boabe: D 151

Avantaj:

  • Acoperirea continuă este potrivită în special pentru tăieturi foarte fine.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Granulația fină D 151 este potrivită pentru tăierea sticlei, ceramicii sau carburilor. Pentru geometrii mici, este, de asemenea, potrivit pentru tunderea și tăierea la lungime a materialelor plastice armate cu fibre (GRP / CFRP).
  • Sarcini de procesare: Separați; creați deschideri; tăiați
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Materiale abrazive
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Sticlă
    • Ceramică tehnică
    • carbură

Livrare:

  • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.

Produse potrivite

Accesorii