Suport de scule pentru scule de tăiere cu diamant

Cod articol: 4007220806401
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 4007220806401
    EAN / GTIN 4007220806401
    Număr producător 33513900
    L-Număr L51220 21

    Descriere

    Descriere:

    accesorii pentru fixarea discurilor de tăiere diamantate până la și inclusiv Diametru 75 mm.

    Caracteristică:

    • RPM, max.: 30000 rpm
    • Interval de strângere de până la: 3 mm
    • Adecvat pentru alezaj ø [mm]: 10
    • Ø arbore metric: 8 mm

    Notă:

    • Viteza maximă specificată nu trebuie depășită din motive de siguranță.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături