Cilindru de rectificat POLINOX PNL-W 100100

Cod articol: 4007220593523
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Cilindru de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220593523
EAN / GTIN 4007220593523
Număr producător 44641010
L-Număr L51100 306

Descriere

Descriere:

Rolele de polizare POLINOX sunt deosebit de potrivite pentru prelucrarea suprafețelor mari. material de şlefuit este aranjată radial într-o formă lamelară. Lamelele sunt ambalate foarte strâns, ceea ce duce la o durată lungă de viață.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 4800 rpm
  • RPM, opțiune: 2500 rpm
  • Metrică lățime: 100 mm
  • Orificiu Ø: 19 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 100 mm
  • Dimensiune boabe: 100

Avantaj:

  • Durată lungă de viață datorită lamelelor ambalate dens.
  • Masă mai rece și sarcină termică redusă pe piesa de prelucrat.
  • Nu se înfundă scula din cauza structurii deschise și a flexibilității ridicate a materialului nețesut.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; linie de finisare și satin); finisare de suprafață
  • Tipuri de transmisie: Transmisii cu role

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Livrare:

  • Alezajul ø 19 mm cu 4 caneluri se potrivește tuturor transmisiilor cu role obișnuite.

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături