Bandă de mascare ADB 20

Cod articol: 4007220726372
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220726372
EAN / GTIN 4007220726372
Număr producător 44250130
L-Număr L51050 1754
Producător August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Banda autoadezivă de mascare este utilizată pentru separarea curată a imaginilor de linie pe suprafețe atunci când acestea se ciocnesc. Banda de mascare protejează suprafețele care au fost deja procesate sau care nu urmează să fie procesate.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 20 mm
  • Măsurare lungime: 25 m

Avantaj:

  • Stabilitate ridicată a muchiilor.
  • Elasticitate ridicată și rezistență la rupere.

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Oţel superior (INOX)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături