Disc abraziv perforat cu scai KSS 125 8 L A 80

Cod articol: 4007220588048
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220588048
EAN / GTIN 4007220588048
Număr producător 45017008
L-Număr L51050 524

Descriere

Descriere:

Pentru sarcini de măcinare universale, de la măcinare grosieră la măcinare fină în industrie și meşteşuguri. Discurile scai sunt potrivite pentru șlefuirea fină a suprafețelor mari cu șlefuitoare cu orbite aleatorii și pot fi utilizate universal pe metale, lemn, materiale plastice și lac. Discurile scai cu orificii de aspirație sunt proiectate în forma A în conformitate cu ISO 21951: 8 orificii de aspirație Ø 10 mm, cerc de înclinare 65 mm, ISO 21951 – dimensiune nominală 9

Caracteristică:

  • Număr de găuri: 8 bucăți
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 125 mm
  • Dimensiune boabe: 80

Avantaj:

  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale sculei și performanțelor ridicate de măcinare.
  • Durată de viață maximă a sculei din cauza colmatării reduse.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Curățare; măcinare fină pas cu pas; rugozitate; prelucrarea suprafeței
  • Tipuri de transmisie: şlefuitor excentric

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături