Suport pentru discuri cu cârlig și buclă KSS-H 125-5/1

Cod articol: 4007220158098
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220158098
EAN / GTIN 4007220158098
Număr producător 45017778
L-Număr L51050 1815

Descriere

Execuţie:

  • Nicio informație

Descriere:

Datorită perforațiilor multiple ale suporturilor de discuri scai, praful de șlefuire poate fi extras foarte eficient. Poate fi folosit universal pe mai multe mașini de șlefuit pe orbită aleatoare cu fire de 5/16″. Acest disc-suport oferă avantaje speciale, în special atunci când se utilizează discuri cu cârlig și buclă ale versiunii cu PLASĂ.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: KSS-H 125
  • Potrivit pentru metric Ø: 125
  • Execuție: Fără specificații
  • Metrică lățime: 10 mm
  • Ø măsurare exterioară: 125 mm
  • Ø filet: 5/16-24 UNF
  • Lungime, știft de montare: 9 mm

Avantaj:

  • Mediu de lucru curat, fără praf.
  • Universal aplicabilă datorită perforațiilor multiple.
  • Compatibil cu multe șlefuitoare excentrice și muchii scai.
  • Sistem scai extrem de puternic și durabil.

Notă:

  • Respectați instrucțiunile de siguranță pentru utilajul de antrenare.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături