Descriere:
Pentru sarcini de măcinare universale, de la măcinare grosieră la măcinare fină în industrie și meşteşuguri. Discurile scai sunt potrivite pentru șlefuirea fină a suprafețelor mari cu șlefuitoare cu orbite aleatorii și pot fi utilizate universal pe metale, lemn, materiale plastice și lac. Discurile scai cu orificii de aspirație sunt proiectate în forma A în conformitate cu ISO 21951: 8 orificii de aspirație Ø 10 mm, cerc de înclinare 65 mm, ISO 21951 – dimensiune nominală 9
Caracteristică:
- Număr de găuri: 8 bucăți
- Material abraziv: Corundum A..
- Ø măsurare exterioară: 125 mm
- Dimensiune boabe: 40
Avantaj:
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale sculei și performanțelor ridicate de măcinare.
- Durată de viață maximă a sculei din cauza colmatării reduse.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Curățare; măcinare fină pas cu pas; rugozitate; prelucrarea suprafeței
- Tipuri de transmisie: şlefuitor excentric
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Cupru
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)