POLINOX - disc de rectificat PNG 15050/25,4

Cod articol: 4007220479803
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220479803
EAN / GTIN 4007220479803
Număr producător 44646129

Descriere

Descriere:

Discurile de polizare POLINOX sunt fabricate din poliamidă fleece, în care sunt integrate granulele abrazive. material de şlefuit este aranjată radial într-o formă lamelară, cu un pânză abrazivă între fiecare dintre lamele. Această combinație de lamele permite o îndepărtare mai mare a materialului și conferă suprafeței un model de măcinare mai grosier.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 4000 rpm
  • RPM, opțiune: 2000 rpm
  • Metrică lățime: 50 mm
  • Orificiu Ø: 25,4 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 150 mm
  • Ø filet: 0
  • Dimensiune boabe: 280

Avantaj:

  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Masă mai rece și sarcină termică redusă pe piesa de prelucrat.
  • Nu se înfundă scula din cauza structurii deschise și a flexibilității ridicate a materialului nețesut.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 10-20 m/s.. Se obține un compromis ideal între performanța de demontare, calitatea suprafeței, temperatura piesei de prelucrat și uzura sculei.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; linie de finisare și satin); finisare de suprafață
  • Tipuri de transmisie: polizor pentru banc; transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați separat suport de scule-ul corespunzător.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 32 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături