CORINOX-Pilă COR 845 200 H0

Cod articol: 4007220304198
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pilă-ac de precizie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220304198
    EAN / GTIN 4007220304198
    Număr producător 19609202
    L-Număr L51180 33

    Descriere

    Descriere:

    Fișierele CORINOX au o duritate excepțională a suprafeței de 1.200 HV (duritate Vicker) și pot fi utilizate pentru depunerea precisă a componentelor foarte mici și delicate. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie brută.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: COR 845
    • Formă: Rotundă
    • Bară oblică: 0
    • Măsurare lungime: 200 mm
    • Ø măsurare exterioară: 8 mm

    Avantaj:

    • Extrem de rezistent la uzură și stabil datorită durității ridicate a suprafeței.
    • Poate fi folosit și pe materiale care sunt dificil de depus.
    • Nu luați loc.
    • Chips-urile pot fi ușor de atins.

    Aplicaţie:

    • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
      • Metale neferoase dure
      • Materiale rezistente la căldură
      • Oţel superior (INOX)

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături