Mâner de pilă ergonomic FH 4-10

Cod articol: 4007220535752
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Broşură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220535752
EAN / GTIN 4007220535752
Număr producător 12617140
L-Număr L51060 35

Descriere

Descriere:

Gama PFERD include broșuri de fișiere în diferite modele și dimensiuni. De la capse din lemn pentru pilele de ferăstrău până la capse ergonomice pentru pilele de atelier, ascuțirea pilelor sau răzuirea până la capse cu eliberare rapidă pentru pilele cu ace sau fișierele de precizie, Pferd oferă mânere pentru o gamă largă de fișiere. Mâner ergonomic pentru lucrul confortabil și sigur.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: FH 4
  • Adecvat pentru lungime [mm]: 200, 250 mm
  • Recomandat pentru: Profile triunghiulare ( mâner pentru pilă FH 5 este potrivit pentru lungimea pilei de 250 mm), pătrate, rotunde, forme speciale
  • Lungime, total: 115 mm

Avantaj:

  • Protejează mâna de marginile și colțurile ascuțite.
  • Formă ergonomică cu Optimal mâner.
  • Fără rularea fișierelor.
  • Plastic moale la exterior, cu o parte interioară tare și stabilă.
  • Fără plastifianți.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături