CORRADI Set de pile tip ac 266/16 160

Cod articol: 4007220284186
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pilă-ac de precizie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220284186
    EAN / GTIN 4007220284186
    Număr producător 12314084
    L-Număr L51180 47

    Descriere

    Descriere:

    Sunt ideale pentru prelucrarea suprafețelor mici, a deschiderilor, geometriilor, profilelor și radiilor. set conține o selecție orientată spre aplicație de fișiere ac. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie medie-fină. Profilele plate cu muchii rotunde (113), profilele plate cu muchii rotunde (114) și limba ovală rotundă (115) nu sunt disponibile individual, ci numai în set.

    Caracteristică:

    • Număr, conținut: 12 bucăți
    • Tip Pferd: 266/16
    • Bară oblică: 2
    • Măsurare lungime: 160 mm

    Avantaj:

    • Poate fi utilizat cu sau fără mâner pentru pilă datorită formei lor de pescuit.

    Aplicaţie:

    • Sarcini de procesare: Debavurare; finisare
    • Tipuri de transmisie: Fișier de mână; inserție manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Livrare:

    • Furnizat în sac de rulou din PVC.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături